{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Contenu | 10 | |
Matériau support | HDP | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Taille des gants | 11 | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094497 11 | |
EAN / GTIN | 4029201162283 | |
Réf. fabricant | 5099/11 |