Paire de gants PuroCut® 521

Réf.: 094491
Remise
De  16,74 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 6,84 € 16,74 €
  • De 10
    De 5,70 € 13,95 €
Sur demande
Livrable
112 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF
  • Tricot technologique: 13G
  • Propriété électrostatique: 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
  • Classe de protection anti-coupure: B

Description

Exécution:

PuroCut® 521. Revêtement en mousse nitrile assurant une bonne prise en main y compris avec des pièces lisses et huileuses. Bonne résistance à l'abrasion avec une sensibilité tactile élevée. La surface des gants sans silicone permet également une utilisation pour les travaux de peinture.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier