• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Paire de gants HyFlex® 11-727

Réf.: 094489
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 11,74 €
  • De 12
    De 9,78 €
Sur demande
Livrable
1 411 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 15G
  • Classe de protection anti-coupure: B

Description

Exécution:

HyFlex® 11-727. Gants anti-coupures avec fibre INTERCEPT™. Bonne sensibilité à l'extrémité des doigts et coupe ergonomique pour un confort élevé. Bonne préhension pour la manipulation et le montage de composants métalliques à arêtes vives.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier