Paire de gants Pro Cut C

Réf.: 094580
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 10,92 €
  • De 10
    De 9,10 €
Sur demande
Livrable
5 299 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 15G
  • Classe de protection anti-coupure: C

Description

Exécution:

HOLEX Pro Cut C. Gants anti-coupures sans couture pour travaux de précision avec niveau de protection anti-coupures C. Revêtement en mousse nitrile PU innovant pour un ajustement et une dextérité parfaits et une respirabilité maximum. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Idéal pour les environnements de travail secs et huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier