Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-128

Réf.: 094749
Remise
De  9,66 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 5,16 € 9,66 €
  • De 12
    De 4,30 € 8,05 €
Sur demande
Livrable
2 899 article(s) en stock
  • Propriété des gants: sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: A

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® 58-128. Gants de protection légère contre les produits chimiques avec une bonne dextérité. La barrière formée par une fine couche nitirile assure une excellente protection des mains en cas de contact avec des substances irritantes. La Ansell Grip Technology™ permet une prise en main précise des petites pièces huileuses ou humides.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "AlphaTec®"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier