Paire de gants Ultrane 510

Réf.: 094273
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 5,27 €
  • De 12
    De 4,39 €
Sur demande
Livrable
443 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF

Description

Exécution:

Ultrane 510. Gants très résistants à l'abrasion et à revêtement PU très respirant. Sans silicone et DMF. Certifié Öko-Tex®-Standard 100. Convient pour les manipulations haute précision comme la mécanique de précision, le montage des composants électroniques, l'utilisation de microprocesseurs. Durables et adaptés au port de longue durée.

Norme:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier