Paire de gants ActivArmr Hycron® 27-805

Réf.: 094431
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
2 185 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex
  • Classe de protection anti-coupure: B

Description

Exécution:

ActivArmr série Hycron®. Gants résistants en jersey de coton avec revêtement nitrile pour une utilisation exigeante. Grande résistance aux matériaux coupants et abrasifs. Plus robuste et flexible que le PVC, trois fois plus durable que les gants lourds en cuir. Barrière efficace contre la graisse et l'huile. Particulièrement adaptés aux grandes pièces de fonderie, aux formes en plastique, à l'acier en barre, à la tôle, aux câbles haute performance, aux matériaux de construction, au bois brut.
Avec manchette de sécurité et revêtement intégral.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatique suivant EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "Hycron®"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier