Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de bouchons antibruit, 200 paires E-A-R™ CLASSIC™ Soft 200

Réf.: 097550 200

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 36 dB(A)
Matériau bouchon Mousse PVC
Contenu 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097550 200
Réf. fabricant 7000052708

Description

Exécution:

La mousse polyuréthane souple absorbe l'énergie et s'assouplit sous l'effet de la température du corps, ce qui lui permet de s'adapter aux contours du conduit auditif avec une pression minimale. La surface à finition rugueuse et la résistance à l'humidité empêchent tout glissement dans le conduit auditif. Les bouchons sont emballés par paires dans un sachet en polyéthylène. SNR = 36 dB (H = 36 dB, M = 33 dB, L = 29 dB).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier