• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de bouchons antibruit, 100 paires TRUSTFIT™ 100

Réf.: 097570 100

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TrustFit
Valeur SNR (isolation acoustique) 36 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Contenu 100 paire
Type de produit Bouchons antibruit réutilisables
Emballage Par paires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097570 100
Réf. fabricant 1034521

Description

Exécution:

Bouchons antibruit en mousse avec tige ergonomique, pour insertion aisée du bouchon dans le conduit auditif. L'embout en mousse souple alvéolée se comprime facilement et peut être inséré aisément et en douceur dans l'oreille sans devoir être roulé. Réutilisables après nettoyage. Emballage par paires dans un sachet en polyéthylène. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 33 dB, L = 32 dB).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier