• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Fraise torique carbure monobloc Diamant

Réf.: 209750
Remise
De  79,40 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
97 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Double angle de dépouille latéral.
Pour le copiage avec angle α = 1°30’.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation
Dressage: fz pour ap = 0,1×D.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier