Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Type C TiAlN

Réf.: 132555
Remise
De  45,20 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
122 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C
  • Queue: DIN 1835 B avec h6
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Modèle robuste avec queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine.Un revêtement TiAlN spécial permet d’atteindre une durée de vie optimale. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %). Egalement idéal pour les fontes bainitiques (ADI).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (CLM) garantit une sécurité d'usinage maximale.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier