Taraud machine TiCN

Réf.: 133315
Remise
De  200,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
77 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Norme: DIN 5156
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C

Description

Exécution:

Exécution rigide.

Recommandation(s):

Pour les aciers très durs ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).
Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier