• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Foret long HSS-E TiAlN

Réf.: 116063
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 13,92 €
  • De 5
    De 11,60 €
Sur demande
Livrable
417 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Type: FS
  • Angle d'hélice: 38
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Âme particulièrement renforcée sans conicité.
Affûtage de pointe précis.
Avec rainures spécialement préformées. Pratique pour les perçages profonds jusqu'à 10×D et les matériaux impliquant une formation de copeaux critique.
Avec revêtement TiAlN pour une durée de vie élevée.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier