Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang avec alésage

Réf.: 215122
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
52 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel. Valeurs d’avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d’effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Produits adaptés

De la même série "Power Tang"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier