Outil de galetage G Queue ⌀ 16 mm

Réf.: 291550
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Pour l’utilisation sur machines CNC et tours, fraiseuses et perceuses conventionnelles.
Réglage en continu en µm (plage de réglage de -0,05 à +0,1 mm).

Avantage(s):

Spécialement conçu pour la fabrication en série. Productivité maximale obtenue par des avances de 0,05 mm – 0,3 mm par rouleau.
Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Le desserrage automatique au moment du retrait de l’outil évite d’endommager la surface galetée.

Utilisation:

  • Pour finition de surface mécanique.
  • Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.
  • Usinage par rotation à droite.
  • Jusqu’à catégorie de tolérance IT8.
  • Pour alésages jusqu'à ⌀ 49 mm.

Remarque(s):

A partir de ⌀ 10 mm, disponible sur option avec arrosage interne.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier