TOHX 140305 à gauche BK8425

Réf.: 268884 BK8425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOHX 140305 L
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance BK8425
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux G12
Angle de coupe 12 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 260 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 160 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268884 BK8425
EAN / GTIN 4047109180185
Réf. fabricant W30 26120.058425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier