{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Code ISO plaquette | TOHX 06T102 R | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | BK6425 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Angle de coupe | 12 degré | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 120 m/min - 180 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268872 BK6425 | |
Réf. fabricant | W30 04420.026425 |