• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Plaquette de coupe pour rainurage avec chanfrein H7 TiN

Réf.: 290363
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
258 article(s) en stock

Description

Exécution:

À revêtement TiN.
Adapté au réaffûtage.

Utilisation:

Pour la fabrication de rainures selon DIN 6885, DIN 138 et normes usine.
Pour les largeurs de rainure de tolérance JS9, utiliser des plaquettes de coupe de tolérance H7.

Remarque(s):

  • Tailles spéciales (largeurs de rainure) disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

A partir d’une largeur de rainure de 16 mm, deux passages sont obligatoires. Le premier passage doit être effectué à au moins la moitié de la largeur de rainure (par ex.10 mm pour une largeur de rainure de 18 mm). Pour le premier passage, il est recommandé d’utiliser une plaquette de coupe sans chanfrein (290370290379), étant donné que des profondeurs de rainure plus importantes sont possibles.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    pour largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier