• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête de coupe DM/16

Réf.: 251714 DM/16
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Système DM
Arrosage interne oui
Code ISO Tête de coupe interchangeable DVUNR/L
Plaquette adaptée VNMG 1604..
Corps de base adapté 264910 – 264922
⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
Déport L3 29 mm
Longueur totale L 35 mm
Sous-plaquette 259033 5
Vis pour sous-plaquette 259027 3
Bride, vis, joint torique 259036 7
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251714 DM/16
Réf. fabricant 090-50681DM1693

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour corps de base anti-vibratoires.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de 10×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier