{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
⌀ queue | 40 mm | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
Vibration | amorti | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur totale L | 448 mm | |
Plage non serrable S | 182,9 mm | |
Long. serrage recommandée | 160 mm | |
Vis de montage | 269025 1 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264920 DM/40 | |
EAN / GTIN | 4251414902114 | |
Réf. fabricant | 090-40DMX54008 |