{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Type | UNI | |
Type d'outils | Carbure | |
Nuance | HB7525 | |
Angle de pointe | 90 degré | |
wmin | 0,25 mm | |
wmax | 1,8 mm | |
tmax | 0,8 mm | |
Avance f | 0,008 mm | |
Type de produit | Plaquettes pour gravure |
Référence article | 217228 UNI |