Coffret d'alésage micrométrique numérique avec tête à aléser ⌀ 9,75 − 88,1 mm

Réf.: 237567
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
8 article(s) en stock

Description

Exécution:

Mallette comprenant une tête à aléser numérique 237568, une unité d'affichage numérique 237601, des barres d'alésage et des accessoires.
Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm ⌀.

Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.
Pour ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Pièce(s) de rechange:

vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier