Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoires à dossiers

Réf.: 974220
  • Réglage en hauteur au pas: 32

Description

Exécution:

Armoire à portes battantes en bois avec 4 tablettes en métal, de 25 mm d'épaisseur, réglables au pas de 32 mm, pour 5 hauteurs de dossiers. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée. Socle en acier de 30 mm de haut avec vis de réglage en hauteur. Serrure à cylindre avec 2 clés.

Coloris:

en bois avec revêtement mélaminé gris métallisé. Socle gris métallisé, revêtement par poudre.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier