Bâti 24G ouvert avec tôle de fond en retrait

Réf.: 927700
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Bâti 24G ouvert dans une construction robuste en tôle d'acier.
Avec tôle de fond en retrait et tablette (revêtement par poudre, gris clair RAL 7035).

Adapté(s) pour:

Peut uniquement être monté comme établi Ready-to-go. Ne convient pas pour les établis Vario.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale "Betriebliche Sicherheit"

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier