Bâti 16G avec porte à charnière à droite

Réf.: 927310
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.
Porte avec charnière à droite.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier