Bâti 16G avec tiroirs 12×20G

Réf.: 927300
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
9 article(s) en stock
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier