Etabli Vario avec 2 bâtis 16G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis 12×20G

Réf.: 922174
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 article(s) en stock
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Livraison:

2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Produits adaptés

De la même série "vario"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier