{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Largeur | 450 mm | |
Epaisseur | 35 mm | |
Domaine d'utilisation | Armoire à rayonnages | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 944249 20 |