Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire lourde avec Porte coulissante avec regard

Réf.: 942847
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 600
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Armoire non garnie en 60×28G. Tiroirs correspondants: 26×20G (à commander séparément).
Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes renforcées pour 200 kg au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier