Armoire roulante avec tiroirs 75 kg 46×24G

Réf.: 931425
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Complète avec tiroirs 46×24G.
Armoire roulante en 50×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.
Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 50 mm ou 2G (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Seules les cloisons emboîtables GridLine peuvent être utilisées dans les largeurs 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12 G.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier