{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Pour profondeur shadowboard | 115 mm | |
Largeur | 383 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Nombre d'outils | 7 | |
Exécution | Avec tournevis | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 955145 7 |