Balance suspendue, type HCB

Réf.: 479435
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
11 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Utilisation très simple avec 3 touches.
  • Avec touche de tare: accrocher le récipient vide et régler l'affichage sur zéro.
  • Touche de maintien: possibilité de geler l'affichage pendant 5 secondes.
  • Unités disponibles: kg, N et lb.

Livraison:

Avec mousqueton et crochet en S en acier inoxydable (ne font pas partie de l'équipement série de la réf. 500 / 1000) et 3 piles081561réf.LR6.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier