Clinquant 12,7 mm×5 m Acier C

Réf.: 478450
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
293 article(s) en stock

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, trempé, surface non revêtue (réf. 0,01 et 0,02 inoxydables).

Utilisation:

Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier