• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Mètre pliant en bois, naturel 2 m

Réf.: 466015 2
Remise
7,65 €
(2,38 € / 1 Metre)
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
283 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: CE III
  • Matériau: Bois de hêtre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE III
Nombre de branches 10
Matériau Bois de hêtre
Longueur 2 m
Largeur 16 mm
Epaisseur 2,5 mm
Type de produit Mètres pliants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 466015 2
EAN / GTIN 4005069162696

Description

Exécution:

Plaques d'articulation enveloppantes très résistantes avec ressorts en acier trempé et rivet invisible.
Couleur naturelle − Epaisseur des branches réduite pour une grande souplesse.
Graduation en mm en haut et en bas. Graduation claire et bien lisible. Chiffres décimaux en rouge. Branches en hêtre de haute qualité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier