• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Mesure à ruban d’acier inoxydable en boîtier

Réf.: 463050
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
44 article(s) en stock

Description

Exécution:

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d’arrêt pour la manivelle et l’anneau. Adaptable pour gauchers.
Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.
Ruban: Amorce du ruban brevetée, revêtement Flextop. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l’amorce du ruban de casser.
Mesure à ruban d’acier inoxydable, en acier trempé au chrome-nickel, laqué transparent. Graduation imprimée, chiffres et graduations bien lisibles. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Graduation en cm (graduation en mm sur les 20 premiers cm).

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier