Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Projecteur de profil avec écran ⌀ 315 mm et objectif 10x

Réf.: 493510

Description

Exécution:

Projecteur de profil pour le contrôle précis de pièces petites à moyennes sous un éclairage épiscopique et diascopique. Appareil universel pour une utilisation en production, en laboratoire, pour des contrôles et dans des ateliers de rectification, de mécanique, etc.
  • Objectif standard 10x. Objectifs 20 et 50x, voir accessoires spéciaux. Distorsion maximale des objectifs 0,2 %.
  • Ecran vertical pivotant avec réticule de 315 mm avec afficheur d’angle numérique, commutation en degrés ou chiffres décimaux.
  • Le système d’éclairage télécentrique garantit un éclairage vertical et uniforme du champ visuel couvert.
  • Eclairage halogène épiscopique et diascopique intégrés dans le boîtier.
  • Table de mesure robuste, avec réglage rapide dans les deux axes.
  • L’affichage numérique intégré (avec sortie de données) garantit une mesure sûre et sans erreur.
  • Pour la mesure de longueurs, d’angles, de courbes et de rayons.

 

Livraison:

Avec objectif 10x, protection anti-reflets, capot de protection et câble secteur.

Accessoire(s):

Objectifs 494010, support de centrage basculant 494040, prisme horizontal 494050, support 493040, nettoyant d'arêtes 354788.

Remarque(s):

Autres accessoires spéciaux, tels que calques normalisés ou détecteur d’arêtes avec unité de traitement QM-Data 200, disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier