{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Résolution | 2560×1920 px | |
Interface | 1×micro USB 3.0 | |
Capteur de caméra | CMOS | |
Taille des pixels | 2,2×2,2 µm | |
Longueur | 29 mm | |
Largeur | 29 mm | |
Hauteur | 47,6 mm | |
Type de produit | Caméras microscope |
Référence article | 491853 105C |