Grand comparateur de précision antichocs

Réf.: 432900
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
44 article(s) en stock
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Avec ⌀ extérieur de cadran plus important et très grands espaces entre les graduations, mécanisme de mesure antichoc. Boîtier laiton chromé mat. Avec axe de fixation⌀8h6; trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l’échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier