Cadre de contrôle 90°, forme carrée, préc. 0

Réf.: 431860
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 875; DIN 876/0
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Description

Exécution:

Matériau, précision et options, voir 430300; 430400. Les quatre surfaces angulaires étroites de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN 876. Perpendicularité suivant DIN 875.

Utilisation:

Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.

Remarque(s):

Livraison port dû. Cadres de contrôle de forme carrée jusqu’à 1000 mm de long disponibles sur demande. Cadres de contrôle de forme rectangulaire jusqu’à 2000 mm de long disponibles sur demande.
Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier