{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
⌀ sonde | 2 mm | |
Longueur sonde | 135 mm | |
Direction de visée | 70 degré | |
Angle d'ouverture d'image | 75 degré | |
Type de produit | Sonde |
Référence article | 492887 135 | |
Réf. fabricant | 96.0172s |