Perceuse d'établi ALZTRONIC

Réf.: 076563
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
18 article(s) en stock

Description

Exécution:

Perceuse d’établi à vitesse de rotation élevée, durable et précise. Ecran multitactile avec surface vitrée résistance aux rayures pour une lisibilité optimale. Utilisation aisée et claire grâce aux pictogrammes sur l’écran. Indication numérique de la profondeur de perçage avec détermination du point zéro.
Equipement de série:
  • Ecran TFT-LCD 5 pouces avec fonction tactile: Saisie manuelle de la valeur de consigne de la vitesse de rotation de la broche, valeur réelle de l’affichage de la vitesse de rotation, affichage intégré de la profondeur de perçage avec adoption du point zéro sur l’écran tactile, échelle virtuelle de profondeur de perçage à l’écran, indications d’état de la machine et avertissements sur l’écran, informations de service, langues disponibles: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Moteur c.a. 230 V, 50 Hz.
  • Connecteur prêt à l’emploi, longueur de câble 3 m.
  • Réglage de la vitesse de rotation progressif à l’aide d’un potentiomètre.
  • Trois boutons séparés pour rotation droite - gauche - arrêt (arrêt de la broche par la fonction de freinage).
  • Protection de broche avec sécurité électrique.
  • Bouton-poussoir “coup de poing” (avec encliquetage) pour arrêt d’urgence.
  • Interrupteur principal, verrouillable.
  • Coloris: Peinture texturée DD blanc de sécurité RAL 9003, PANTONE 7545c, noir.

Remarque(s):

Autres perceuses d’établi et équipement en option, par ex. lampes à LED pour machines, calculateurs, etc. disponibles sur demande.

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier