Disque de tronçonnage diamant D×T×H (mm) 150×1×20

Réf.: 598630
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
16 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Tronçonnage
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 1A1R

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage hautes performances avec revêtement diamanté et liant à base de résine synthétique pour une durée de vie et une capacité de coupe optimales.
Spécification: D126/D151C100B W-Carbide.

Utilisation:

  • Tronçonnagesurmachines fixesdu carbure.
  • Privilégier la coupe avec arrosage(durée de vie, température, performances).
  • Vitesse de travail20−40 m/s.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier