• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Disque fibre XF 850 (CER) ⌀ 115 mm

Réf.: 566456
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 1,18 €
  • De 50
    De 0,98 €
Sur demande
Livrable
2 961 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Aluminium
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disque fibre universel VSM XF 850 avec grande capacité d’abrasion et agressivité et longue durée de vie. Meulage à froid. Convient très bien pour tous les aciers alliés et les alliages d’aluminium.
Type de grain: grain mixte céramique-ZA avec revêtement abrasif (TOP SIZE).

Utilisation:

Sur meuleuses d’angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier