Disques à ébarber X-LOCK Universel

Réf.: 560011
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 4,56 €
  • De 10
    De 3,80 €
Sur demande
Livrable
332 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Changement de disque rapide et sans outil grâce au système X-LOCK.
Pour utilisation universelle sur l'INOX, l'acier et la fonte.

Spécification:

A30R-BF.

Remarque(s):

Les disques à ébarber X-LOCK sont rétrocompatibles et peuvent également être utilisés sur des meuleuses d'angle classiques.

Produits adaptés

De la même série "Système X-LOCK"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier