Disque abrasif auto-agrippant papier (A) ⌀ 125 mm

Réf.: 567715
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
5 460 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Description

Exécution:

Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 − 400, revêtu de stéarate) avec haute résistance et densité élevée. Capacité d’abrasion élevée grâce au grain corindon spécial (A).
Le dos du disque est auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.567760. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur meuleuses d’angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier