Cylindre abrasif à lamelles Nylon ondulé ⌀ 100×100 mm

Réf.: 568480
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
199 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Description

Exécution:

Dimensions standard ⌀ 100×100 mm ou modèle étroit ⌀ 100×50 mm pour petites surfaces. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.
Nylon de forme sinusoïdale sans arêtes coupées.

Utilisation:

Pour un matage et un polissage propres.

Remarque(s):

Pour l’ajustement de largeur en cas d’utilisation de rouleaux minces ⌀ 100×50 mm, utilisez le jeu de bagues d’écartement 568439.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier