Disque à lamelles SLTT (ZA), plat-bombé pour acier ⌀ 115 mm

Réf.: 565401
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
343 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum. Structure de haute qualité sur plateau en tôle d'acier ou en fibre de verre pour une réduction du bruit et des vibrations.
ZA: zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.
ZA-Power: mélange de zirconium spécial avec revêtement abrasif. Pas d'encrassement ni de vitrification grâce au polissage sans échauffement.
CER: capacité d'abrasion maximale, grain céramique avec effet d'auto-affûtage. Aucune vitrification ni surchauffe. Idéal également pour le polissage des arêtes.
SiC: grain de carbure de silicium, particulièrement grossier, pas d'encrassement. Idéal pour l'aluminium et les matériaux composites à base de fibres.

ZA: zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

Utilisation:

Pour capacité d’abrasion maximale et longue durée de vie.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier