Disques à lamelles speed ZA plat ⌀ 125 mm

Réf.: 565275
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 3,85 €
  • De 10
    De 3,21 €
Sur demande
Livrable
2 492 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) premium pour une capacité d'abrasion maximale.
  • Tissu mixte polyester-coton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau en fibre de verre robuste pour une pression d'appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle à faible vitesse et puissantes.

speed - Disposition des lamelles à plat pour un volume de copeaux élevé et une longue durée de vie.

Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier