Disques à lamelles speed CER plat ⌀ 125 mm

Réf.: 565235
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
6 079 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

  • Grain de céramique (CER) auto-affûtant de haute qualité pour une capacité d'abrasion maximale et une faible pression d'appui.
  • Revêtement abrasif pour un échauffement limité.
  • Tissu mixte polycoton robuste pour une usure optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau en polyester ergonomique et anti-vibrations (réversible).
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle puissantes.

speed - Disposition des lamelles à plat pour un volume de copeaux élevé et une longue durée de vie.

Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier