Disque à lamelles 969F Cubitron™ II, plateau en fibre de verre conique ⌀ 125 mm

Réf.: 565505
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 545 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Idéal pour le polissage des surfaces.
Avec revêtement de grain céramique de précision Cubitron™ II pour une capacité d'abrasion et une durée de vie maximales.

Utilisation:

Idéal pour le ponçage rapide et sans échauffement d'aciers difficiles à usiner avec des meuleuses d'angle puissantes.

Produits adaptés

De la même série "Cubitron™ II"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier